{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Anchura ap | 1,5 mm | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Material de corte | Acero | |
Refrigeración interior | no | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 15,75 mm | |
⌀ cuello d1 | 31,5 mm | |
Longitud collar L1 | 37 mm | |
Longitud total Ltot para ap 1,5 mm | 99,9 mm | |
Longitud total Ltot para ap 2,2 mm | 100,5 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XC.. 1113 | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo | 218410 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533449 | |
Número del fabricante | 218410 63/4 |