{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Anchura ap | 1,5 mm | |
Forma del mango | Mango cilíndrico | |
Material de corte | Acero | |
Refrigeración interior | no | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 12,75 mm | |
⌀ cuello d1 | 24,5 mm | |
Longitud collar L1 | 36 mm | |
Longitud total Ltot para ap 1,5 mm | 94,9 mm | |
Longitud total Ltot para ap 2,2 mm | 95,5 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XC.. 1113 | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo |
218410 50/4
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197533395
Copiar |
|
Número del fabricante |
218410 50/4
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |