Fresas de disco / cortadoras con mango cilíndrico HSS ancho ap = 1,5 mm 50/4 mm

Número de artículo: 218408 50/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 50 mm
    Anchura ap 1,5 mm
    Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
    Material de corte HSS
    Refrigeración interior no
    Número de filos Z 4
    Profundidad de corte máxima ae máx. 12,75 mm
    ⌀ cuello d1 24,5 mm
    Longitud collar L1 36 mm
    Longitud total Ltot para ap 1,5 mm 94,9 mm
    Longitud total Ltot para ap 2,2 mm 95,5 mm
    ⌀ de mango Ds h6 25 mm
    Plaquita de corte adecuada XC.. 1113
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 218408 50/4
    EAN / GTIN 4045197533364
    Número del fabricante 218408 50/4

    Descripción

    Ejecución:

    Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y hoja de acero económica o tope y hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.

    Aplicación:

    Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

    Atención:

    La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

    Nota:

    Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
    Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra