Extractor de articulaciones esféricas 40 x 80 x 80 mm

Número de artículo: 2183323
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de rótulas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2183323
EAN / GTIN 4036976123944
Número del fabricante 2183323
Número L L60160 5743

Descripción

Descripción:

Para presionar fácil y suavemente los pernos de la rótula en la barra de empuje y la barra de dirección

Característica:

  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 80 mm
  • Profundidad de apertura [mm]: 80
  • Anchura entre planos [mm: 22 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 40 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: G 1/2 x 140
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra