SPGT 09T308, HU7815, Tipo: ALU

Número de artículo: 218325 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,28 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,89 € / Unidad
a petición
En stock
308 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SPGT 09T308
Tipo Aluminio
Radio angular 0,8 mm
Clase HU7815
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,14 mm
Grosor de plaquita 3,97 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,97 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218325 ALU
EAN / GTIN 4045197765468
Número del fabricante 218325 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
750
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
700
Aluminio > 10 % Si
N
600
húmedo máximo
 
seco