• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SPMT 060304 UNI

Número de artículo: 218321 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,34 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,28 € / Unidad
a petición
En stock
1.447 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SPMT 060304
Tipo UNI
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7035
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,09 mm
Grosor de plaquita 3,18 mm
Número de cambios/cortes 4
Recubrimiento PVD
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218321 UNI
EAN / GTIN 4062406727628

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas