Llave grifa ∙ 535 mm

Número de artículo: 2183-2
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2183-2
EAN / GTIN 4000896013760
Número del fabricante 2183-2
Número L L60140 1445

Descripción

Descripción:

  • Forma sueca
  • Agarre autofijante, seguro y fijo, incluso en tubos lisos mediante apriete en 3 puntos
  • Área de trabajo tuercas y tubo,
    25 mm = 1″ – 37 mm = 1.12″ – 50 mm = 2″
  • Empuñadura de perfil en T doble
  • Boca delgada en forma de S, en ángulo de 45º
  • Dentado templado por inducción
    orientado en sentido opuesto al de giro
  • Modelo forjado
  • Superficie: con revestimiento en polvo, boca pulida
  • DIN 5234
  • Dimensiones / longitud: 535 mm
  • Peso neto (kg): 2.42 kg
  • Rango de apertura: 65 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra