{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Paso de rosca | 2,309 mm | |
Clase | HB7720 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Avance fz en acero < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz en INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Recubrimiento | TiCN | |
Pasos por pulgada | 7 - 11 | |
Número de filos Z | 1 | |
Aplicación interior/exterior | interior; Exterior | |
Adecuado para rosca | 1 5/8-8 | |
Sentido del corte | derecha e izquierda | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 218133 11-7 | |
EAN / GTIN | 4062406245399 | |
Número del fabricante | 218133 11-7 |