{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gewindesteigung | 1,5 mm - 2 mm | |
Sorte | HB7720 | |
Schneidstoff | MD | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Plattengröße | 16 mm | |
Avance fz en acero < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz en INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Beschichtung | TiCN | |
Innen-/Außenanwendung | interior | |
passend für Gewinde | M39×1,5; M39×2 | |
Número de filos Z | 1 | |
Schneidrichtung | derecha e izquierda | |
Vollprofil | no | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 218124 1,5-2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406245313 | |
Número del fabricante | 218124 1,5-2,0 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |