{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Paso de rosca | 2,5 mm - 4 mm | |
Clase | HB7720 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Avance fz en acero < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz en INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Recubrimiento | TiCN | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Adecuado para rosca | M30×2,5; M30×3 | |
Número de filos Z | 1 | |
Sentido del corte | derecha e izquierda | |
Perfil total | no | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 218122 2,5-4,0 | |
EAN / GTIN | 4062406245306 | |
Número del fabricante | 218122 2,5-4,0 |