Plaquita reversible de fresado de roscas para roscas interiores 60°, HB7720, Altura de paso: 1,5-2,0mm

Número de artículo: 218122 1,5-2,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
117 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de flanco: 60
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 1,5 mm - 2 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Ángulo de flanco 60 grados
Tamaño de placa 11 mm
Avance fz en acero < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avance fz en INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Recubrimiento TiCN
Aplicación interior/exterior interior
Adecuado para rosca M23×1,5; M23×2; M26×2
Número de filos Z 1
Sentido del corte derecha e izquierda
Perfil total no
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218122 1,5-2,0
EAN / GTIN 4062406245290
Número del fabricante 218122 1,5-2,0

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
140
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
120
Aluminio > 10 % Si
N
80
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Tamaño de plaquita 11.

Aplicación:

Para rosca interior métrica de 60° según DIN / ISO R 262 (DIN13).