Plaquita de fresado para rosca interior y exterior 55° 14

Número de artículo: 218078 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    76,95 € / Unidad
  • de 2Unidad
    64,13 € / Unidad
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Pasos por pulgada precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Ángulo de flanco: 55
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 1,814 mm
Clase HB7735
Material de corte MD
Tipo de rosca G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Ángulo de flanco 55 grados
Tamaño de placa 24 mm
Recubrimiento TiAlN
Pasos por pulgada 14
Número de filos Z 13
Aplicación interior/exterior interior; Exterior
Sentido del corte derecha e izquierda
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218078 14
EAN / GTIN 4045197447678
Número del fabricante 218078 14

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
25
Acero < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Placas de fresado estables para avances elevados y una alta productividad.
Un filo.

Aplicación:

Para rosca interior y exterior de 55° según la norma B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Clase de tolerancia Medium Class A.

Nota:

En el montaje debe prestarse atención a que las plaquitas fresadoras de roscas presenten el mismo lado, porque de lo contrario se producen distorsiones en la rosca. (modelo de lado con o sin marca).
Avance fz = HB 7720 en acero < 750 N/mm2 = 0,25 mm / diente.
Avance fz = HB 7735 en INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / diente.