{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Paso de rosca | 1 mm | |
Clase | HB7735 | |
Material de corte | MD | |
Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Tamaño de placa | 24 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Número de filos Z | 24 | |
Sentido del corte | derecha e izquierda | |
Perfil total | sí | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 218058 1 | |
EAN / GTIN | 4045197447319 | |
Número del fabricante | 218058 1 |