Plaquita de fresado para roscas interiores 60° 0,5 mm

Número de artículo: 218056 0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    76,49 € / Unidad
  • de 2Unidad
    63,74 € / Unidad
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 0,5 mm
Clase HB7735
Material de corte MD
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Tamaño de placa 19 mm
Recubrimiento TiAlN
Aplicación interior/exterior interior
Adecuado para rosca M3
Número de filos Z 40
Sentido del corte derecha e izquierda
Perfil total
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218056 0,5
EAN / GTIN 4045197645609
Número del fabricante 218056 0,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
25
Acero < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Placas de fresado estables para avances elevados y una alta productividad.
Un filo.

Aplicación:

Para rosca interior métrica de 60° según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6H.

Nota:

En el montaje debe prestarse atención a que las plaquitas fresadoras de roscas presenten el mismo lado, porque de lo contrario se producen distorsiones en la rosca. (modelo de lado con o sin marca).
Avance fz = HB 7720 en acero < 750 N/mm2 = 0,25 mm / diente.
Avance fz = HB 7735 en INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / diente.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra