{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ activo D | 10 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 20 mm | |
Forma del mango | Mango Weldon | |
Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego; Agujero pasante | |
Sentido del corte | izquierda y derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Tamaño de placa | 19 | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total Ltot | 68 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tornillo de fijación | 219859 | |
Número de ranuras de sujeción | 1 | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo |
218050 10/20
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197645517
Copiar |
|
Número del fabricante |
218050 10/20
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |