Plaquita reversible de fresado de roscas para rosca interior y exterior 55° 14

Número de artículo: 218022 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Pasos por pulgada precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Ángulo de flanco: 55
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 1,814 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Tipo de rosca G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Ángulo de flanco 55 grados
Tamaño de placa 16 mm
Avance fz en acero < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avance fz en INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Pasos por pulgada 14
Número de filos Z 8
Aplicación interior/exterior interior; Exterior
Sentido del corte derecha e izquierda
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218022 14
EAN / GTIN 4045197412362
Número del fabricante 218022 14

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
140
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
120
Aluminio > 10 % Si
N
80
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita estable. De doble uso.
  • Intervalo de empleo amplio gracias a una geometría rompevirutas universal.
  • Alta precisión de repetición.

Aplicación:

Para rosca interior y exterior de 55° según la norma B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Clase de tolerancia Medium Class A.