{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Paso de rosca | 1 mm | |
Clase | HB7720 | |
Material de corte | MD | |
Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Avance fz en acero < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz en INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Aplicación interior/exterior | Exterior | |
Número de filos Z | 14 | |
Perfil de rosca | Perfil total | |
Sentido del corte | derecha e izquierda | |
Perfil total | sí | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 218015 1 | |
EAN / GTIN | 4045197412225 | |
Número del fabricante | 218015 1 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |