Fresas para roscar de plaquita reversible, Mango Weldon, ⌀ de acción DW / longitud de alcance L1: 30/52mm

Número de artículo: 218000 30/52
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de acción DW / longitud de alcance L1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo con tipo de perforación: Agujero ciego; Agujero pasante
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ activo D 30 mm
Longitud de voladizo L1 52 mm
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Empleo con tipo de perforación Agujero ciego; Agujero pasante
Sentido del corte izquierda y derecha
Refrigeración interior
Tamaño de placa 27
Número de filos Z 1
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Tornillo de apriete 219925
Número de ranuras de sujeción 1
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218000 30/52
EAN / GTIN 4045197411853
Número del fabricante 218000 30/52

Descripción

Aplicación:

  • Para roscas cilíndricas interiores y exteriores; otras plaquitas reversibles y herramientas portadoras a petición.
  • Para roscas de agujero pasante y de agujero ciego.
  • De aplicación universal para rosca a la izquierda y a la derecha.
  • Solo produce virutas cortas.
  • Presión de corte baja.

Nota:

Versión con superficie de apriete HB doble.