Llave de boca, ajustable

Número de artículo: 2179059
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2179059
EAN / GTIN 4010886883693
Número del fabricante 2179059

Descripción

Descripción:

Aislamiento por inmersión
probado individualmente, aislamiento de protección hasta 1000 V

Característica:

  • Diseño: Modelo sueco, aislado por inmersión, rodillo con rosca izquierda
  • Longitud total [pulgadas]: 8
  • Material del mango: sumergido
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado, puntas bruñidas
  • División de escala: 0-25
  • Anchura de sujeción [mm]: 25 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Orificio de suspensión: no
  • Escala de ajuste: sí
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra