Llave de boca, ajustable

Número de artículo: 2179040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2179040
EAN / GTIN 4010886883686
Número del fabricante 2179040

Descripción

Descripción:

Aislamiento por inmersión
probado individualmente, aislamiento de protección hasta 1000 V

Característica:

  • Diseño: Modelo sueco, aislado por inmersión, rodillo con rosca izquierda
  • Longitud total [pulgadas]: 6
  • Material del mango: sumergido
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado, puntas bruñidas
  • División de escala: 0-20
  • Anchura de sujeción [mm]: 20 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Orificio de suspensión: no
  • Escala de ajuste: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra