{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida nominal grosor anillo | 3,15 mm | |
Clase | HB7720 | |
Anchura de ranura W −0,03 | 3,23 mm | |
Profundidad t | 2,2 mm | |
Radio R | 0,3 mm | |
⌀ exterior D | 23 mm | |
Espesor E | 4 mm | |
Tipo | 01 | |
Número de filos Z | 3 | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresado circular |
Número de artículo |
217462 3,15
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197217394
Copiar |
|
Número del fabricante |
217462 3,15
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |