Fresa circular (sin placa), Metal duro, Tipo: 11L

Número de artículo: 217405 11L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para tipo de placas 03
⌀ de perforación más pequeño D 10,6 mm
Material fresa Metal duro
Refrigeración interior no
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ interior d1 7,4 mm
Profundidad máxima de corte Smáx. 1,6 mm
Longitud de voladizo L1 34,2 mm
Longitud total Ltot 74,2 mm
⌀ de mango Ds h6 10 mm
Forma del mango Weldon
Juego de tornillos de amarre 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Tipo de producto Fresas circulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 217405 11L
EAN / GTIN 4045197216915
Número del fabricante 217405 11L
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

N.º 217400, tamaño 8 y tamaño 11, así como n.º 217405, tamaño 11L sin refrigeración interna.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra