{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Paso de rosca | 8 mm | |
Clase | HB7720 | |
Material de corte | MD | |
Tipo de rosca | TR; TR-LH | |
Ángulo de flanco | 30 grados | |
Geometría de placa | Perfil total | |
Aplicación | interior | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Profundidad t | 4,5 mm | |
Para rosca ≥ | Tr50×8 – Tr52×8 | |
Tipo | P26 | |
Número de filos Z | 3 | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
Sentido del corte | derecha e izquierda | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresado circular |
Número de artículo | 217327 8 | |
EAN / GTIN | 4045197854971 | |
Número del fabricante | 217327 8 |