{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Paso de rosca | 6 mm | |
Clase | HB7720 | |
Material de corte | MD | |
Tipo de rosca | TR; TR-LH | |
Ángulo de flanco | 30 grados | |
Geometría de placa | Perfil total | |
Aplicación | interior | |
⌀ exterior D | 16,2 mm | |
Profundidad t | 3,5 mm | |
Para rosca ≥ | Tr30×6 – Tr32×6 | |
Tipo | P16 | |
Número de filos Z | 3 | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
Sentido del corte | derecha e izquierda | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresado circular |
Número de artículo | 217314 6 | |
EAN / GTIN | 4045197854926 | |
Número del fabricante | 217314 6 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |