Carro abierto para transporte de cajas

Número de artículo: 2173
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carro de transporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2173
EAN / GTIN 4017976021737
Número del fabricante 2173
Número L L90080 358

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

De acero angular, soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Con plataforma de madera cubierta con goma ranurada, 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas ranurados. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 600
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Altura del área de carga (mm): 201
Longitud total (mm): 600
Ancho total (mm): 600
Altura total (mm): 201
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra