Placa de fresado para ranuras de retención, sin redondeado de cantos 1,3 mm

Número de artículo: 217270 1,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    59,92 € / Unidad
  • de 3Unidad
    49,94 € / Unidad
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal grosor anillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida nominal grosor anillo 1,3 mm
Clase HB7720
Anchura de ranura W −0,03 1,38 mm
Profundidad t para P16/P26 1,1 mm
Radio R 0,3 mm
⌀ exterior D 16 mm
Tipo P16
Número de filos Z 6
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217270 1,3
EAN / GTIN 4045197216663
Número del fabricante 217270 1,3

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
100
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
45
Acero < 65 HRC
H
35
Acero < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
húmedo máximo
 
seco