• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de fresado sin perfil 1,5 mm

Número de artículo: 217258 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    78,49 € / Unidad
  • de 3Unidad
    65,41 € / Unidad
a petición
En stock
9 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de fresado A 1,5 mm
Clase HB7720
Radio R 0,1 mm
⌀ exterior D 27,7 mm
Profundidad máxima de corte Smáx. 6,2 mm
Tipo P26
Número de filos Z 6
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217258 1,5
EAN / GTIN 4045197854018

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
100
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
45
Acero < 65 HRC
H
35
Acero < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Anchura de fresado A (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra