Plaquita de fresado sin perfil 1,5 mm

Número de artículo: 217256 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    55,11 € / Unidad
  • de 3Unidad
    45,93 € / Unidad
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de fresado A (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de fresado A 1,5 mm
    Clase HB7720
    Radio R 0,1 mm
    ⌀ exterior D 17,7 mm
    Profundidad máxima de corte Smáx. 3,5 mm
    Tipo P16
    Número de filos Z 6
    Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 217256 1,5
    EAN / GTIN 4045197854735
    Número del fabricante 217256 1,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    500
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    400
    Aluminio > 10 % Si
    N
    250
    Acero < 500 N/mm²
    P
    250
    Acero < 750 N/mm²
    P
    180
    Acero < 900 N/mm²
    P
    120
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acero < 55 HRC
    H
    60
    Acero < 60 HRC
    H
    45
    Acero < 65 HRC
    H
    35
    Acero < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco