Plaquitas para desbarbado, HB7525, Tipo: UNI

Número de artículo: 217234 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    37,31 € / Unidad
  • de 10Unidad
    31,10 € / Unidad
a petición
En stock
258 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Clase HB7525
tmin 0,25 mm
tmáx. 1,75 mm
Avance f 0,005-0,03 mm
Número de filos Z 6
Tipo de producto Plaquita de corte para grabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217234 UNI
EAN / GTIN 4062406059293
Número del fabricante 217234 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
70
Acero < 750 N/mm²
P
60
Acero < 900 N/mm²
P
50
Acero < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
60
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire