{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | UNI | |
Material de corte | HM | |
Clase | HB7525 | |
Ángulo de punta | 45 grados | |
Radio angular Re | 0,08 mm | |
Longitud de escalón b | 0,4 mm | |
tmáx. | 2 mm | |
wmáx. | 2,06 mm | |
Avance f | 0,003-0,03 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para grabado |
Número de artículo | 217211 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406087906 | |
Número del fabricante | 217211 UNI |