Plaquita reversible para grabado ALU

Número de artículo: 217210 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    40,66 € / Unidad
  • de 10Unidad
    33,88 € / Unidad
a petición
En stock
155 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo Aluminio
    Material de corte MD
    Clase HU7805
    Ángulo de punta 45 grados
    Radio angular Re 0,08 mm
    Longitud de escalón b 0,4 mm
    tmáx. 2 mm
    wmáx. 2,06 mm
    Avance f 0,005 - 0,03 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para grabado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 217210 ALU
    EAN / GTIN 4045197762139
    Número del fabricante 217210 ALU

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    180
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    140
    Aluminio > 10 % Si
    N
    100
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    Aire