Llave para filtros de aceite ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)

Número de artículo: 2172
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2172
EAN / GTIN 4000896013470
Número del fabricante 2172
Número L L60140 217

Descripción

Descripción:

  • Para filtros de difícil acceso
  • Efecto con giro a la izquierda y la derecha
  • Uso universal
  • Accionamiento Cuadrado interior 10 = 38
    o Hexágono exterior 19 mm
  • Modelo forjado
  • Superficie: galvanizada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Diámetro (mín./máx.): 65 – 115 mm
  • Peso neto (kg): 0.51 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra