Llave de boca única, ajustable, fosfatada

Número de artículo: 2171015
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2171015
    EAN / GTIN 4010886881583
    Número del fabricante 2171015
    Número L L60160 4599

    Descripción

    Descripción:

    Modelo sueco, moleta con rosca a la izquierda
    Con escala de ajuste
    Con la escala de ajuste

    Característica:

    • Diseño: Modelo sueco, rueda con engranaje a la izquierda, versión JP y JC = adicionalmente con mango de plástico
    • Anchura total [mm]: 70 mm
    • Altura total [mm]: 20 mm
    • Longitud total [pulgadas]: 10
    • Longitud total [mm]: 255 mm
    • Material del mango: Plástico
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Posición de la boca: 15 °
    • Superficie: manganeso fosfatado
    • División de escala: 0-30
    • Anchura de sujeción [mm]: 30 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Orificio de suspensión: sí
    • Escala de ajuste: sí
    • Función de trinquete: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra