Juego de llaves para filtros de aceite ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior

Número de artículo: 2169/6
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2169/6
EAN / GTIN 4000896120628
Número del fabricante 2169/6
Número L L60140 1410

Descripción

Descripción:

  • Accionamiento de filtros de aceite y carcasas de filtros de aceite de plástico
  • Juego de llaves para filtros de aceite, contenido:
    2169 ∙ 2169-1 ∙ 2169-6
    2169-36 ∙ 2169-76 ∙ 2169-86
  • Manipulación rápida, trabajo seguro, profesional y limpio
  • Es posible alcanzar de forma segura el par de apriete recomendado por el fabricante de vehículos con las llaves dinamométricas HAZET 6110-1CT (10 = 38″) y HAZET 6121-1CT (12,5 = 12″)
  • Atención: observe las instrucciones del fabricante del vehículo en cuanto al par de apriete
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Peso neto (kg): 1.37 kg
  • Número de herramientas: 6

Volumen de suministro:

Llave para filtros de aceite 2169 ∙ 2169-1 ∙ 2169-6 ∙ 2169-36 ∙ 2169-76 ∙ 2169-86