• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de corte KOMET Unisix® 10-010

Número de artículo: 216910 10-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,90 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,58 € / Unidad
a petición
En stock
305 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 030204
Denominación 10-010
Tipo W28
Radio angular 0,4 mm
Clase BK7935
Material de corte MD
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216910 10-010
EAN / GTIN 2050002046696

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Avellanador de plaquita de corte reversible n.º 216660.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas