Llave para filtros de aceite ∙ Hexágono exterior 24 mm, Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de 15 aristas exteriores

Número de artículo: 2169-9
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2169-9
    EAN / GTIN 4000896116690
    Número del fabricante 2169-9
    Número L L60140 2077

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Accionamiento de filtros de aceite de, p. ej., MANN, así como MAHLE/KNECHT
    • Accionamiento: hexagonal exterior Ancho de llave 24 mm / Cuadrado interior accionamiento 12,5 12
    • Salida: 15 aristas Ancho de llave 105 mm
    • P. ej., para: VolvoSCANIARENAULTMANIVECOFIATFODENIRISBUSASTRACATERPILLARLIEBHERRJOHN DEEREKOMATSUFAUNMITSUBISHI
    • El par de apriete recomendado por el fabricante de vehículos puede conseguirse de forma segura p. ej., con una llave dinamométrica HAZET (Atención: tenga en cuenta el valor de par de apriete del fabricante)
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Hexágono exterior 24 mm, Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
    • Salida: Perfil de 15 aristas exteriores
    • Diámetro (mín./máx.): 119 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra