Llave para filtros de aceite ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de 16 aristas exteriores

Número de artículo: 2169-6
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2169-6
    EAN / GTIN 4000896100293
    Número del fabricante 2169-6

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Para el accionamiento de filtros de aceite y carcasas de filtros de aceite de plástico
    • 16 aristas Ancho de llave 86 mm
    • Para, p. ej., BMW 316i Limousine Touring ∙ 316ti Compact ∙ 318Ci Cabrio ∙ Coupé ∙ 318i Limousine Touring ∙ Compact año de fabr. 2001 → ∙ Serie 1 (E87): 116i ∙ 118i ∙ 120i ∙ 130i
    • Volvo V40 ∙ V70 ∙ S40 ∙ S60 ∙ S70 ∙ S80
    • Accionamiento Cuadrado interior 12,5 = 12″, o
      hexágono exterior: 24 mm
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
    • Salida: Perfil de 16 aristas exteriores
    • Diámetro: 97 mm
    • Peso neto (kg): 0.29 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra