Llave para filtros de aceite ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil ranurado

Número de artículo: 2169-12
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2169-12
EAN / GTIN 4000896241798
Número del fabricante 2169-12

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de filtros de aceite y carcasas de filtros de aceite de plástico
  • 15 ranuras Ancho de llave 74 mm)
  • Accionamiento de filtros de aceite
    OPEL Modelos Astra K ∙ Insignia B con motores diésel 1,5 F15DVC ∙ F15DVH con 77KW / 90KW
  • Acoplamiento en unión positiva de la carcasa del filtro de aceite
  • Apriete controlado de los tornillos con llave dinamométrica al par de apriete requerido por el fabricante
  • Accionamiento Cuadrado interior 12,5 = 12
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil ranurado
  • Diámetro: 107 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra