Llave para filtros de aceite

Número de artículo: 2169/3
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2169/3
    EAN / GTIN 4000896241989
    Número del fabricante 2169/3
    Número L L60140 6543

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Accionamiento de filtros de aceite y carcasas de filtros de aceite de plástico
    • Acoplamiento en unión positiva de la carcasa del filtro de aceite
    • Apriete controlado de los tornillos con llave dinamométrica al par de apriete requerido por el fabricante
    • Juego de 3 piezas para el funcionamiento de los filtros de aceite
      • 2169-8A (15 aristas Ancho de llave 74 mm): modelos
        FORD por ejemplo, motores EcoBoost como B-Max ∙ C-Max 2 ∙ Fiesta 5 / 6 / 7 ∙ Focus 2 / 3 ∙ Fusion ∙ Galaxy ∙ Mondeo 4 / 5 ∙ Tourneo ∙ Transit ∙ Ka+ ∙ Kuga 2 ∙ S-Max
        MAZDA 2 (DL ∙ DJ) 1,5D ∙ 3 (BK ∙ BL) 2,0 (BM ∙ BN) 1,5D / 2,2D (BP) 1,8D ∙ 5 (CW) 1,8 / 2,0 ∙ 6 (GG) 1,8 / 2,0 (GY ∙ GH) 1,8 / 2,0 / 2,5 (GJ ∙ GL) 2,2D ∙ CX / 3 (DK ) 1,5D / 1,8D ∙ CX-5 (KE ∙ GH ∙ KF) 2,2D ∙ CX-7 (ER) 2,3D / 2,5D ∙ MX-5 (NC) 1,8 / 2,0
      • 2169-12 (15 ranuras Ancho de llave 74,7 mm): Modelos
        OPEL Astra K ∙ Insignia B con motores 1,5 diésel F15DVC ∙ F15DVH con 77KW / 90KW
      • 2169-13 (14 aristas Ancho de llave 80 mm):
        HYUNDAI i30 ∙ Tucson KIA Ceéd ∙ Sportage ∙ Soul ∙ Stonic mit 1,6 CRDI Motor
    • Accionamiento Cuadrado interior 12,5 = 12
    • Número de herramientas: 3

    Volumen de suministro:

    Llave para filtros de aceite 2169-8A ∙ 2169-12 ∙ 2169-13

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra