Fresas de punta esférica, Mango Weldon, Tipo: 2

Número de artículo: 216825 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
  • Fresas de punta esférica: hacia delante
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
⌀ de mango Ds 20 mm
⌀ máximo 22 mm
Refrigeración interior no
Intercambio de herramienta PowerCard
Fresas de punta esférica hacia delante
Longitud de voladizo L1 35 mm
Longitud total Ltot 120 mm
radio mínimo 3 mm
radio máximo 5 mm
Plaquita de corte adecuada 216841 3 - 5
Tornillo para plaquita 219879 1 (TX15; 3Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216825 2
EAN / GTIN 4062406706425
Número del fabricante 216825 2

Descripción

Aplicación:

Para la fabricación de radios convexos en componentes. El diseño delgado y compacto permite una gran variedad de aplicaciones y es especialmente adecuado para el uso en cavidades profundas.