{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Intervalo de ajuste ángulo de biselado | 10-80 | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
Longitud total Ltot | 95 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Plaquita de corte adecuada | TO.. 0902 | |
Plaquita n.° 216700; n.° 216740; n.° 216770 | 14-660 | |
Tornillo para plaquita | 219843 (8IP; 1,2 Nm) | |
Caja | 219957 | |
Tornillo de apriete para estuche | 219945 | |
Tipo de producto | Avellanadores |
Número de artículo | 216620 20 | |
EAN / GTIN | 4045197133519 | |
Número del fabricante | 216620 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Avellanador ajustable, Mango Weldon, ⌀ de mango Ds h6: 20mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
264,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
191,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | 44 mm |
Longitud total Ltot | 95 mm | 98 mm |
Plaquita de corte adecuada | TO.. 0902 | SP.T1204.. |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango Weldon |
Intervalo de ajuste ángulo de biselado | 10-80 | 0-90 |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | 20 mm |