Fresa de achaflanado 30° 6

Número de artículo: 216548 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de biselado hacia delante: 120
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia delante 120 grados
Ángulo de ajuste κ 30 grados
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 2
⌀ D 6 mm
⌀ achaflanado máximo Dmáx. 32 mm
Longitud de voladizo L1 38 mm
Longitud total Ltot 100 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Plaquita de corte adecuada 260986 HB725-1
Tornillo para plaquita 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216548 6
EAN / GTIN 4045197851727
Número del fabricante 216548 6

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.