• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Bomba de trasvase manuales

Número de artículo: 2162-7
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Bomba manual hidráulica

Identificación y clasificación

Número de artículo 2162-7
EAN / GTIN 4000896207756
Número del fabricante 2162-7
Número L L60140 4735
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Llenado, trasvase y relleno de líquidos
  • El volumen de la bomba de 600 ml permite el llenado y trasvase rápido de líquidos entre diferentes recipientes
  • Placa de asiento y conexión doble para mangueras con ⌀ interior de 10/15 mm
  • 1 tubo flexible de aspiración, ⌀ 10 mm ∙ longitud: 3 m
  • 1 tubo flexible de presión, ⌀ 15 mm ∙ longitud: 3 m
  • P. ej., en MERCEDES-BENZ Citaro Euro 6 junto con tubos de refrigerante 2 x A.311.500.09.91, así como para el acoplamiento A.001.553.19.26 y el enchufe de acoplamiento A.001.553.20.26
  • Se puede realizar el llenado con aceite para engranajes o de motor usando la bomba de forma rápida, sin burbujas y limpia
  • Algunos ejemplos de líquidos a bombear:
    • Ad Blue
    • Líquido refrigerante
    • Anticongelante de discos
    • Aceite
    • Agua
  • Made In Germany

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra