Escalera de cuerda de 3 tramos con travesía estándar 3x14 peldaños

Número de artículo: 21614
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 3×14
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de cuerda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 21614
EAN / GTIN 4031405216143
Número del fabricante 021614
Número L L90110 997

Descripción

Descripción:

  • Escalera de cuerda de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Ajuste de altura conveniente de timbre a timbre gracias a dos polipastos de cuerda con cuerda de plástico
  • Automático-acción Drop-in ganchos, centro y parte superior ajustable por separado
  • Conductor superior con rodillos de pared
  • Accesorios de guía resistentes a la corrosión con guías deslizantes
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 470 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg
  • Carril cruzado estándar con zapatillas de escalera antideslizantes en un ancho óptimo al producto seleccionado para un soporte seguro y ascenso para escaleras de aterrizaje de más de 3,0 m. El carril cruzado se suministra libremente y se atornilla dos veces al extremo inferior de la barra de amarre
  • Nota: De acuerdo con la norma, la sección de escalera deslizante adjunta no se puede separar de la escalera para longitudes superiores a 3,0 m.

Característica:

  • Altura de trabajo: 10800 mm
  • Anchura externa: 470 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 98 mm
  • Longitud extendida: 9700 mm
  • Longitud retraída: 4100 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 3x14 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1200 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí