Fresa de achaflanado 45° 17,5 mm

Número de artículo: 216102 17,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de biselado hacia atrás: 45
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 17,5 mm
Ejecuciones de mangos con rosca
Ángulo de biselado hacia atrás 45 grados
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 3
⌀ penetración mínima Dmín. 30 mm
⌀ achaflanado máximo Dmáx. 29,8 mm
Longitud de voladizo L1 18 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
Longitud total Ltot 30 mm
⌀ D2 17,7 mm
Rosca de alojamiento M M10
Plaquita de corte adecuada SD.. 090308
Juego tornillo para plaquita reversible 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216102 17,5
EAN / GTIN 4045197469922
Número del fabricante 216102 17,5

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra