Fresa de achaflanado 45° 25 mm

Número de artículo: 216100 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de biselado hacia atrás: 45
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecuciones de mangos Mango Weldon
    Ángulo de biselado hacia atrás 45 grados
    Ángulo de ajuste κ 45 grados
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Número de filos Z 2
    ⌀ D 25 mm
    ⌀ achaflanado máximo Dmáx. 37,3 mm
    Longitud de voladizo L1 27 mm
    Longitud total Ltot 130 mm
    ⌀ de mango Ds h6 25 mm
    Plaquita de corte adecuada SD.. 090308
    Juego tornillo para plaquita reversible 219805 (15IP; 3,8 Nm)
    Tipo de producto Fresa de achaflanado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 216100 25
    EAN / GTIN 4045197133472
    Número del fabricante 216100 25

    Descripción

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra