Aceitador de cepillo

Número de artículo: 2160-1
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
    Tipo de producto Engrasador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2160-1
    EAN / GTIN 4000896234646
    Número del fabricante 2160-1
    Número L L60140 4988

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Aplicación de una capa lubricante uniforme sobre piezas, superficies y cadenas. Distribución respetuosa con la herramienta de lubricantes y refrigerantes al taladrar
    • Aceitador industrial con bomba simple
    • Cepillo intercambiable con diámetro de 20 mm
      M6 x 0,75 mm
    • Lanza de latón
    • Anilla de suspensión
    • Recipiente semitransparente (PEHD) para un mejor reconocimiento del nivel de llenado
    • Bomba de 20 bar - también bombeo de aceites más pesados con mayor viscosidad en cadenas y guías de deslizamiento
    • Volumen de llenado: 0.3 l

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra