APMT 100305 TR ST900

Número de artículo: 215946 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,55 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,96 € / Unidad
a petición
En stock
1.828 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte APMT 100305 TR
Tipo ST900
Radio angular 0,5 mm
Clase HB7525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,12 mm
Grosor de plaquita 3,5 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215946 ST900
EAN / GTIN 4045197554468
Número del fabricante 215946 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
390
Acero < 750 N/mm²
P
270
Acero < 900 N/mm²
P
230
Acero < 1100 N/mm²
P
220
Acero < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita con geometría altamente positiva y desarrollo de la arista de corte con torsión.

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215800, 215803, 215850, 215853 y 215870.
Para ae = 0,3 × D / ap máx = 4,8 mm.