Fresa de achaflanado 30 grados

Número de artículo: 215795 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo γ (grados) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Plaquita de corte adecuada AP.. 1003
Ángulo γ 30 grados
Ejecuciones de mangos con taladro
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Cantidad efectiva de filos Zef 3
Número de plaquitas de corte 9
Longitud total Ltot 52 mm
⌀ mínimo D 17 mm
máximo ⌀ D1 65 mm
Anchura de chaflán realizable b 24 mm
Longitud chaflán realizable l 27,5 mm
Altura de chaflán realizable h 13 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Avance por diente con hmáx 0,2 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215795 30
EAN / GTIN 4045197383228
Número del fabricante 215795 30

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.