APHT 160408ER-46 UNI

Número de artículo: 215771 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    27,53 € / Unidad
  • de 10Unidad
    22,94 € / Unidad
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte APHT 160408ER-46
Tipo UNI
Radio angular 0,8 mm
Clase SP6519
Material de corte MD
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215771 UNI
EAN / GTIN 2050002058200
Número del fabricante 5661188

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
200
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Utilizar estas plaquitas solo con tornillos n.º 229908 (15 IP; 5,0 Nm). Si se emplean plaquitas con r ≥ 3,2 mm en soportes n.° 215705, 215710, 215715 y 215717, se ha de modificar el asiento de plaquita.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


APHT 160408ER-46  UNI

APHT 160408ER-46 UNI

a petición
En stock
88 piezas en stock
desde 1  Unidades
27,53 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
22,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9.483 piezas en stock
desde 1  Unidades
13,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
11,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.073 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5.978 piezas en stock
desde 1  Unidades
11,17 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
9,31 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 0,8 0,8 0,8 0,8
Código ISO plaquita de corte APHT 160408ER-46 APMX 16..08 TR APKT 1604 PDER APKT 1604 PDTR
Grosor de plaquita 5,76 5,76 4,76
Material de corte MD MD HM HM
Clase SP6519 HB735 HBM025 HB7525
Tipo UNI UNI UNI UNI
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar